Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

POSITAL IXARC OCD-DPC1B-1213-B15S-H3P Profibus DP Absoluter Drehgeber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Artikel-Nr.:
     C3363-OCD-DPC1B-1213-B15S-H3P
Hersteller:
     Posital-Fraba
Herst.-Nr.:
     OCD-DPC1B-1213-B15S-H3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolutdrehgeber
Drehgeber absolut
drehgeber absolut optisch
drehgeber absolut
Der POSITAL IXARC OCD-DPC1B-1213-B15S-H3P Optische Profibus DP Drehgeber bietet 13 bit Auflösung und 12 bit Multiturn-Auflösung mit hoher Dynamik. Die Erfassung der Wellenposition erfolgt optisch, mehrere Umdrehungen werden mechanisch erfasst. Es werden keine Backup Batterien benötigt.
Weitere Informationen:
Funktionen (Single- / Multiturn):
Multiturn
Abtastprinzip:
Optisch
Genauigkeit:
0.02 °
Auflösung Singleturn:
13 Bit
Betriebsdrehzahl (mechanisch) max.:
3000 U/min
Wellenart:
Sackloch-Hohlwelle
Wellenmaterial:
Edelstahl V2A
Wellendurchmesser:
15 mm
Schnittstelle:
Profibus DP
Ausgabecode:
Binär
Weitere Funktionen / Optionen:
Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz
Weitere Produkteigenschaften:
Kathodischer Korrosionsschutz (>720 h Salznebeltest) + nasslackiert
Schutzart Gehäuse:
IP 67
Schutzart am Welleneingang:
IP 67
Arbeitstemperaturbereich:
-40 - 85 °C
Versorgungsspannung:
10 - 30 V
Schutzklasse:
3 - Schutzkleinspannung
Verbindungsausrichtung:
Radial
Flansch / Befestigung:
Flansch mit Drehmomentstütze
Flansch Durchmesser:
58 mm
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
99 mm
Gehäusedurchmesser:
58 mm
Zertifikate:
CE / UL
Weitere Suchbegriffe: Posital, Drehgeber, Rotary, Encoder, Rotaryencoder, Profibus DP, Multiturn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,59*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 380,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 465,16*
€ 553,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 412,31*
€ 490,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 380,59*
€ 452,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.