|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C331-CT4700111 Herst.-Nr.: CT4700111 EAN/GTIN: 4011459000448 |
| |
|
|  |  |
 | GSM/PSTN Telefonwählger. , mit LCD-Display , 2 zeilig, 16 Zeichen , Sprach- oder SMS-Meldung , 2 Alarmeingänge , 246 x 185 x 70 mm , Weitere Informationen:  |  | Mit Netzteil: | nein | ISDN-Anschluss: | nein | X.31/X.25: | nein | Sprachübertragung (AWAG): | ja | VdS Klasse: | ohne | Mit Gehäuse: | ja | Analog-Anschluss: | ja | Funk-Ersatzweg (GSM): | ja | Digitalübertragung (AWUG): | ja | Max. Anzahl der Eingänge: | 2 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
Sonderklassifizierung: NONE:NONE |
|  |  |
 | |  |  |
| |