Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Blitz-Rundumkennleuchte - BLZ-R 7352


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C331-37352
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     37352
EAN/GTIN:
     4011459373528
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Blitz-Rundumkennleuchte , 240V~ (0,1A) , rot/red , 6 Joule , IP 55 , Ø 152 x 209 mm , 440 x 140 x 160 mm
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
240 V
Stromaufnahme:
0.1 A
Kalottenfarbe:
rot
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten

Sonderklassifizierung: NONE:NONE
Weitere Suchbegriffe: Rundumleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon Blitzleuchte, grothe blitzleuchte, warnleuchte 240v, Signalgerät, Signalleuchte, Blitzlicht, Xenon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,86*
€ 336,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,41*
€ 317,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,90*
€ 311,66
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
37357
ab € 261,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG