Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Starker Griffmagnet ø17mm aus Neodym in der Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starker Griffmagnet ø17mm aus Neodym in der Farbe schwarz
Starker Griffmagnet ø17mm aus Neodym in der Farbe schwarz
Artikel-Nr.:
     C3290-G-MAG17NdKs
Hersteller:
     Brugger
Herst.-Nr.:
     G-MAG17NdKs
EAN/GTIN:
     4250133109774
Suchbegriffe:
Griffmagnet
Turmmagnete
griffmagnet brugger
griffmagnet
Weitere Informationen:
D mm:
17
H mm:
22.5
Haftkraft* N:
35
Gewicht g:
7.5
Verpackungseinheit:
5 Stück
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,012*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,592*
€ 1,89448
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,452*
€ 1,72788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,362*
€ 1,62078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,312*
€ 1,56128
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,262*
€ 1,50178
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,012*
€ 1,20428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.