Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Händetrockner Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-195520
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     195520
EAN/GTIN:
     4011240195520
MD22
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
handtrockner starmix
Der leise Händetrockner im klassischen Design. Mit kräftigem, hygienischem Warmluftstrom für schnelle, angenehme Händetrockung. Einfachste, servicefreundliche und wirtschaftliche Wandanbringung, ohne das Gerät zu öffnen, dank integrierter, abnehmbarer Montageplatte und einfachen, betriebsfertigen Anschluss mit Netzstecker. Das schlagfeste ABS-Gehäuse und der wartungsfreie, leise Motor garantieren eine lange Lebensdauer. Individuell einstellbare Sensor-Sicherheitsabschaltung nach ca. 4 Minuten (werkseitige Voreinstellung).
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Luftdurchsatz:
136.8 m³/h
Schutzart (IP):
IP23
Mit Raumbeduftung:
false
Höhe:
330 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
160 mm
Gewicht:
3.5 kg
Betriebsgeräusch:
64 dB
Schutzklasse:
II
Betätigungsart:
Näherungselektronik
Spannung:
230 V | 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlussleistung Heizelement:
1700 W
Anschlussleistung Lüfter:
100 W
Vandalensicher:
false
Mit Steckanschluss:
true
Weitere Suchbegriffe: händetrockner, Warmlufttrockner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,81*
€ 356,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,99*
€ 353,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,91*
€ 342,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,96*
€ 329,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.