Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungssauger (nass/trocken) mit 20l-Behälter, Geräuschdämmung, Eco-Modus und Profi-Ausstattung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C3204-016269
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     016269
EAN/GTIN:
     4011240016269
MD22
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Industriesauger der uClean-Serie. Der geräuschgedämmte Reinigungssauger mit professioneller Ausstattung. Für die anspruchsvolle Nass- / Trocken-Profireinigung in Gebäuden (Büro, Gewerbe, Haushalt) und für Großflächenreinigung. Ausgestattet mit HMT-Zubehör (Haushalt), das komplett am Sauger untergebracht werden kann. Bedienerfreundlich durch einen großen Fußschalter für ein- und ausschalten (mit Sanftanlauf) und seitlicher Parkpositon für das Saugzubehör. Über den Fußschalter ist zusätzlich der ECO-Modus einstellbar, für energieeffizientes und leises Arbeiten. Gummierte Räder und Rollen sorgen für zusätzlichen Leichtlauf und Geräuschdämmung. Mit zusätzlicher Ausblasfunktion.
Weitere Informationen:
Anzahl der Saugmotoren:
1
Luftmenge pro Saugmotor:
69 l/s
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Behältervolumen:
20 l
Max. Unterdruck:
259 mbar
Saugschlauchnennweite:
35 mm
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
false
Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge:
false
Maschinengewicht:
8.0 kg
Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:
L
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,70*
€ 386,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,41*
€ 386,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,92*
€ 364,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,11*
€ 347,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
416106
ab € 136,81*
Zubehör
Electrostar
411743
ab € 36,96*
Zubehör
Electrostar
434773
ab € 33,81*
Zubehör
Electrostar
402413
ab € 79,34*
Zubehör
Electrostar
440941
ab € 26,95*
Zubehör
Electrostar
011370
ab € 19,29*
Zubehör
Electrostar
014142
ab € 37,57*
Zubehör
Electrostar
016603
ab € 91,85*
Zubehör
Electrostar
016542
ab € 97,23*
Zubehör
Electrostar
044705
ab € 73,34*
Zubehör
Electrostar
015859
ab € 49,23*
Zubehör
Electrostar
411729
ab € 30,28*
Zubehör
Electrostar
400686
ab € 41,39*
Zubehör
Electrostar
415109
ab € 46,40*
Zubehör
Electrostar
459295
ab € 79,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.