Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Ladeflächen L720xB450mm STA taubenblau Trgf.250kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     C3160-9110444014
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9110444014
EAN/GTIN:
     4015448588535
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen

Plattformwagen Ladeflächen L720xB450mm STA taubenblau Trgf.250kg PROMAT

mit Klappbügel · Stahlrohr pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · Schiebebügel auf Plattform klappbar · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Rad-Ø 125 mm · Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 16kg · Gestell: Stahlrohr · Gesamthöhe: 930mm · Gesamtbreite: 470mm · Ladehöhe: 206mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 815mm
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Rad-Ø:
125 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite:
450 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Marke:
PROMAT
Bereifung:
TPE
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
720 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen ral5014 promat, plattformwagen, plattformwagen promat, Corona, Magazinwagen, Rollwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 142,90*
€ 170,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.