| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-9000467209 Herst.-Nr.: 9000467209 EAN/GTIN: 4052462063891 |
| |
|
| | |
| Auffangwanne 215l L1200xB800xH360mm Stahlbl.m.Gitterrost enzianblau PROMAT zur Lagerung von 200-l-Fässern oder Kleingebinde · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · robuste 3-mm-Stahlblech-Konstruktion · mit verzinktem Gitterrost · mit Füßen (der Gabelhubwagen muss die Wanne zwischen den Füßen heben) · Tragfähigkeit 1000 kg/m² · Aufwendig verarbeitete Z-Kantung für optimalen Halt des Gitterrostes Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 1000kg/m² · Gewicht: 70kg Weitere Informationen: | | Auffangvolumen: | 215 l | Farbe: | enzianblau, RAL 5010 | Breite: | 800 mm | Länge: | 1200 mm | Ausstattung: | mit Gitterrost | Marke: | PROMAT | Material: | Stahlblech | max. Anzahl Fässer: | 2 x 200 l | Höhe: | 360 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |