Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L400xB235xH145mm transp.SAN PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000448999
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000448999
EAN/GTIN:
     4015448558491
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Regalkasten L400xB235xH145mm transp.SAN PROMAT

aus SAN · transparent · weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · gewellter Innenboden für die leichte Entnahme von Kleinteilen · robuste Griffmulde mit großer Fläche für Beschriftungsetiketten (s. Zubehör) · variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (s. Zubehör) · die optionale Auszugssperre verhindert das Herausrutschen der Box aus dem Regal
Weitere Informationen:
Kastengröße:
5
Farbe:
transparent
Anzahl mögl. Trennwände:
6
Breite:
235 mm
Länge:
400 mm
Marke:
PROMAT
Material:
SAN
Höhe:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
55
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 14,30*
3 Tage
45
16
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 11,86*
€ 14,41*
5 Tage
19
16
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,02*
€ 14,70*
5 Tage
74
16
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,50*
€ 15,07*
4 Tage
74
16
pro Stück
€ 8,90*
ab € 12,561*
€ 15,141*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 32 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 48 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 64 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 96 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 112 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 128 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 144 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 228,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000448992
ab € 4,76*
Zubehör
PROMAT
9000448995
ab € 10,99*
Zubehör
PROMAT
9000448889
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.