Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L400xB235xH145mm rot PP PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000448996
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000448996
EAN/GTIN:
     4015448558460
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Regalkasten L400xB235xH145mm rot PP PROMAT

aus hochwertigem Polypropylen · rot · weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle · temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C · gewellter Innenboden für die leichte Entnahme von Kleinteilen · robuste Griffmulde mit großer Fläche für Beschriftungsetiketten (s. Zubehör) · variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (s. Zubehör) · die optionale Auszugssperre verhindert das Herausrutschen der Box aus dem Regal
Weitere Informationen:
Kastengröße:
5
Farbe:
rot
Anzahl mögl. Trennwände:
6
Breite:
235 mm
Länge:
400 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Polypropylen
Höhe:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Lagerboxen, Regalkästen, Warenlagerungssystem
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
28
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 10,69*
3 Tage
23
16
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 8,85*
€ 10,75*
5 Tage
38
16
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,42*
€ 11,43*
4 Tage
69
16
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,38*
€ 11,53*
4 Tage
38
16
pro Stück
€ 8,90*
ab € 9,575*
€ 11,585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 32 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 48 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 64 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 96 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 112 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 128 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 144 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 171,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000448992
ab € 4,76*
Zubehör
PROMAT
9000448995
ab € 10,99*
Zubehör
PROMAT
9000448889
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.