Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Scherengabelhubwagen Trgf.1000kg handhydr.Hubber.85-800mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     C3160-9000443370
Hersteller:
     Promat
Herst.-Nr.:
     9000443370
EAN/GTIN:
     4015448512172
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen

Scherengabelhubwagen handhydraulisch Trgf.1000kg PROMAT Hub-H.800mm

handhydraulisch · einsetzbar als Gabelhubwagen und Hubtisch · mit 1-stufiger Hydraulik · Hydrauliksystem mit Sicherheitsventil · dosierbare Absenkgeschwindigkeit · Schnellhub für Lasten bis 250 kg · palettierte Güter bereitstellen, Verfahren oder Anheben - ohne schweres Heben oder Bücken · Sicherheitsstützen für sicheren Stand bei angehobenen Gabeln · hochwertige Pulverbeschichtung taubenblau, RAL 5014 ·
Weitere technische Eigenschaften Lastschwerpunkt: 600mm • Farbe: taubenblau, RAL 5014 • Lenkräder: Polyurethan • Wenderadius: 1440mm • Gabelrollen: Polyurethan • Gesamtlänge: 1650mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
152 kg
Lastschwerpunkt:
600 mm
Hubbereich:
85-800 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Lenkräder:
Polyurethan
Wenderadius:
1440 mm
Unterfahrhöhe:
85 mm
Gabellänge:
1150 mm
Ausführung:
handhydraulisch
Gabelrollen:
Polyurethan
Tragbreite:
540 mm
Gesamtlänge:
1650 mm
Weitere Suchbegriffe: Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, einscherengabelhubwagen, Gabelhubwagen, Hubwagen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,47*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,79*
€ 681,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,59*
€ 676,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,47*
€ 652,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG