Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelrolle PA Naben-L.63mm Rad-B.63mm D.80mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-9000443360
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000443360
EAN/GTIN:
     4015448489405
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad

Gabelrolle PA Naben-L.63mm Rad-B.63mm D.80mm PROMAT

Polyamid mit je 2 Präzisionskugellagern pro Rolle · für hohe Tragfähigkeiten ausgelegt · weitgehend beständig gegen Salze, Fette, Säuren und Laugen Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: für Gabelhubwagen PROMAT bis Baujahr 2008
Weitere Informationen:
Bereifung:
Polyamid
Tragfähigkeit:
700 kg
Nabenlänge:
63 mm
Rad-Ø:
80 mm
Radbreite:
63 mm
Achs-Ø:
20 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, polyamidrollen, polyamidrad, gabelrolle polyamid, Ersatzrad, Ersatzräder, Lenkrad, Lenkräder, Luftrad, Lufträder, Rad, Räder, Räder und Rollen, Zubehör für Palettenwagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.