Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Ser.BK 650 B2000xT700xH840mm Buche massiv lichtgrau enzianblau 5Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000425530
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425530
EAN/GTIN:
     4015448679165
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Werkbank Ser.BK 650 B2000xT700xH840mm Buche massiv lichtgrau enzianblau 5Schubl.

Komplettangebot · einfache Selbstmontage ·massive Buchenholzplatte Stärke 40 mm, mit beidseitigem Deckfurnier · Schubladenschrank H 800 x B 580 x T 620 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 90, 3 x 180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
1000 kg
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
PROMAT
Anzahl Schubladen:
5
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 754,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,00*
€ 1.095,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,69*
€ 1.053,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,55*
€ 977,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,04*
€ 941,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,06*
€ 897,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425556
ab € 9,73*
Zubehör
PROMAT
9000425552
ab € 24,21*
Zubehör
PROMAT
9000425551
ab € 13,80*
Zubehör
PROMAT
9000425554
ab € 31,60*
Zubehör
PROMAT
9000425553
ab € 36,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.