Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Ser.BK 650 B2000xT700xH790-1140mm Buche massiv grau blau 1 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000425518
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425518
EAN/GTIN:
     4015448679103
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Werkbank Ser.BK 650 B2000xT700xH790-1140mm Buche massiv grau blau 1 Schubl.

Komplettangebot · einfache Selbstmontage · massive Buchenholzplatte mit beidseitigem Deckfurnier, Stärke 40 mm · Ausführung mit Hängeschublade H 150 mm, Innenmaße B 490 x T 560 mm, enzianblau, RAL 5010, abschließbar mit Zylinderschloß
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 150 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
2000 mm
Gesamttragfähigkeit:
750 kg
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
PROMAT
Anzahl Schubladen:
1
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
790-1140 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,35*
€ 618,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,52*
€ 570,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,67*
€ 535,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,62*
€ 501,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,72*
€ 464,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000425556
ab € 9,73*
Zubehör
PROMAT
9000425551
ab € 13,80*
Zubehör
PROMAT
9000425554
ab € 31,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.