Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche B230xT310xH350mm 10l Nyl.1680D PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871764
Hersteller:
     Promat
Herst.-Nr.:
     4000871764
EAN/GTIN:
     4015448690412
Suchbegriffe:
Werkzeugtasche
werkzeugtasche

Werkzeugtasche B230xT310xH350mm 10l Nyl.1680D PROMAT

robuste Ausführung · aus Nylon 1680D · wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff · ideal für den universellen Einsatz gedacht · großer Stauraum bietet viel Platz für Werkzeuge und Zubehörteile · langlebige Nähte und Reißverschlüsse

Besondere Produktvorteile:
Werkzeugtasche mit gepolstertem Schultergurt und einem ergonomisch geformten Gummitragegriff ·
Weitere technische Eigenschaften Breite: 230mm · Ausführung: Innen: 6 Riemen + 1 Clip für Bandmaße Außen: 26 Taschen + 2 Taschen mit Klettverschluss · Tiefe: 310mm · Höhe: 350mm
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Inhalt:
10 l
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon 1680D
Weitere Suchbegriffe: 0715930081, Servicetasche, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkoffer, Werkzeugtaschen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,93*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000871765
ab € 44,62*
Ähnlich
Promat
4000871760
ab € 93,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.