Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechwerkzeugkoffer unbestückt Außen-B910T530xH430mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871204
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871204
EAN/GTIN:
     4015448419433
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Alukiste
Metallkiste

Stahlblechwerkzeugkoffer unbestückt Außen-B910T530xH430mm PROMAT

aus Qualitäts-Stahlblech · blau pulverbeschichet · mit großen Tragegriffen · Innenraum mit Hartfaserplatten verkleidet (4 mm stark) · herausnehmbarer Einsatz für Werkzeuge · Deckelinnenseite mit Fach für Pläne usw. · ein Deckelanschlag hält den Deckel auf Wunsch in geöffneter Stellung · abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) Weitere technische Eigenschaften: · Innenhöhe: 414mm · Innenbreite: 894mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 l
Außentiefe:
530 mm
Farbe:
blau
Außenhöhe:
430 mm
Außenbreite:
910 mm
Marke:
PROMAT
Innentiefe:
514 mm
Blechstärke:
ca. 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer leer stahl, werkzeugbox, werkzeugbox stahlblech, Stahblechkästen, Stahlblechwerkzeugkoffer, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,417*
€ 236,116
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,35*
€ 218,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,81*
€ 191,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.