Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschl.m.zwei Schlüsseln f.Werkstattwagen,Rollwerkbank Trend PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871072
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871072
EAN/GTIN:
     4054773023304
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen

Zylinderschl.m.zwei Schlüsseln f.Werkstattwagen,Rollwerkbank Trend PROMAT

mit 2 Schlüsseln Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Werkstattwagen, Rollwerkbank Trend
Weitere Informationen:
passend zu:
4000 871 040, 4000 871 050, 4000 871 051
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit zwei Schlüsseln
Weitere Suchbegriffe: Schlösser, Zylinderschloss, Zylinderschlösser
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000871073
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.