Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank PLUS Außen-B1150xT500xH1015mm Schubl.7 30kg 500kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871053
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871053
EAN/GTIN:
     4015448692379
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
rollwerkbank 1150x500x1015mm

Rollwerkbank PLUS Außen-B1150xT500xH1015mm Schubl.7 30kg 500kg PROMAT

kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare Schubladen mit 100 % Auszug mit jeweils einer Antirutschmatte · automatischer Schubladeneinzug · robuste Ablagefläche bestehend aus einer 25 mm dicken MDF Platte · Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten · mit Zentralverriegelung (nur eine Schublade gleichzeitig geöffnet) · abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln · hochwertige PVC-Rollen – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung · beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) · für einfache Installation von Zubehörartikel · 2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher (im Lieferumfang enthalten) · Kantenschutz an den unteren Ecken Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 1150 x 500 x 1015 mm Maß nur Korpus (B x T x H) 1150 x 500 x 1015 mm Innenmaß Schubladen (B x T x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg · Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt Weitere technische Eigenschaften: · Plattenstärke: 25mm
Weitere Informationen:
Schubladenanzahl:
7
Tragfähigkeit pro Schublade:
30 kg
Außentiefe:
500 mm
Außenhöhe:
1015 mm
Außenbreite:
1150 mm
Marke:
PROMAT
Arbeitsplatte:
MDF
statische Belastbarkeit:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare werkbank tiefe 500, Rollwerkbänke, Werkbank
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 696,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,80*
€ 1.030,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,59*
€ 989,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,41*
€ 915,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,83*
€ 878,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,15*
€ 828,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000871056
ab € 4,84*
Sonstiges
PROMAT
4000871085
ab € 5,78*
Sonstiges
PROMAT
4000871075
ab € 32,14*
Sonstiges
PROMAT
4000871078
ab € 7,85*
Sonstiges
PROMAT
4000871071
ab € 5,22*
Sonstiges
PROMAT
4000871069
ab € 5,73*
Sonstiges
PROMAT
4000871070
ab € 5,76*
Sonstiges
PROMAT
4000871068
ab € 9,86*
Sonstiges
PROMAT
4000871088
ab € 9,97*
Sonstiges
PROMAT
4000871415
ab € 9,88*
Sonstiges
PROMAT
4000871416
ab € 21,52*
Sonstiges
PROMAT
4000871417
ab € 30,62*
Sonstiges
PROMAT
4000871063
ab € 1,71*
Sonstiges
PROMAT
4000871061
ab € 1,36*
Sonstiges
PROMAT
4000871060
ab € 1,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.