Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindereparatursatz DIN 8140 M10x1,5mm rostfr.Stahl 1,5xD PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867972
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867972
EAN/GTIN:
     4015448782902
Suchbegriffe:
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatursatz
gewinde reparatursatz

Gewindereparatursatz DIN 8140 M10x1,5mm rostfr.Stahl 1,5xD PROMAT

zur Reparatur, Instandsetzung und Verstärkung von Gewinden · Lieferumfang: je 1 St. HSS-G Gewindebohrer je 1 St. HSS-G Spiralbohrer (von M3 - M12) je 1 St. Handeinbauwerkzeug je 1 St. Zapfenbrecher Gewindeeinsätze nach DIN 8140, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl, Länge 1,5xD Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Gewindeeinsätze: 15St. · Material: rostfreier Stahl · Norm: DIN 8140
Weitere Informationen:
Abmessung:
M10x1,5 mm
Länge Gewindeeinsatz:
15 mm
Marke:
PROMAT
Nennmaß:
1,5xD
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatursätze
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.