Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeausbohrwerkzeug M8 VHM TiN Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867719
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867719
EAN/GTIN:
     4015448739227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Ausbohrwerkzeug
Gewindeausbohrwerkzeug
Gewindebohrer Ausbohrer
gewindeausbohrwerkzeug m8

Gewindeausbohrwerkzeug M8 VHM TiN Z.3 PROMAT

VHM · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · selbstzentrierend · geradegenutet · zum Ausbohren von abgebrochenen HSS und HSS-Co Gewindebohrern · Drehzahl 1500-3500 U/min Weitere technische Eigenschaften: · Kernloch-Ø: 6,8mm · Beschichtung: TiN-beschichtet · Spannutlänge: 20mm · Zähnezahl: 3 · Schaft-Ø: 8mm · Schneidstoff: VHM · Drehzahl: 1400U/min
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Gesamtlänge:
60 mm
Vorschub:
0,01 mm/U
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: gewinde ausbohrwerkzeug, Ausbohrwerkzeug, Gewindeausbohrwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867720
ab € 36,82*
Ähnlich
PROMAT
4000867721
ab € 46,65*
Ähnlich
PROMAT
4000867722
ab € 61,38*
Ähnlich
PROMAT
4000867716
ab € 18,99*
Ähnlich
PROMAT
4000867717
ab € 21,53*
Ähnlich
PROMAT
4000867718
ab € 21,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.