Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeausbohrwerkzeug M6 VHM TiN Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867718
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867718
EAN/GTIN:
     4015448739210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Ausbohrwerkzeug
Gewindeausbohrwerkzeug
Gewindebohrer Ausbohrer
gewinde ausbohrwerkzeug

Gewindeausbohrwerkzeug M6 VHM TiN Z.3 PROMAT

VHM · TiN-beschichtet · mit Zylinderschaft · selbstzentrierend · geradegenutet · zum Ausbohren von abgebrochenen HSS und HSS-Co Gewindebohrern · Drehzahl 1500-3500 U/min Weitere technische Eigenschaften: · Kernloch-Ø: 5mm · Beschichtung: TiN-beschichtet · Spannutlänge: 15mm · Zähnezahl: 3 · Schaft-Ø: 6mm · Schneidstoff: VHM · Drehzahl: 1700U/min
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6
Gesamtlänge:
50 mm
Vorschub:
0,01 mm/U
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Ausbohrwerkzeug, Gewindeausbohrwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867720
ab € 37,07*
Ähnlich
PROMAT
4000867721
ab € 46,58*
Ähnlich
PROMAT
4000867722
ab € 61,16*
Ähnlich
PROMAT
4000867716
ab € 19,06*
Ähnlich
PROMAT
4000867717
ab € 21,61*
Ähnlich
PROMAT
4000867719
ab € 27,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.