Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrerset DIN 371/376 C M3-M12 14tlg.HSS Ku.-Kass.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867538
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867538
EAN/GTIN:
     4015448506690
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer

Maschinengewindebohrerset DIN 371/376 C M3-M12 14tlg.HSS Ku.-Kass.PROMAT

M3 - M12 · bestehend aus: je 1 Stück MGB, HSS-Co, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10 DIN 376 M12 je 1 Stück Spibo Ø 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 14 teilig · Norm: DIN 371/376 · Schneidstoff: HSS · Ausführung Spiralbohrer: DIN 338, HSS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde
für Gewinde:
M3-M12
Form:
C
Verpackung:
Kunststoffkassette
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, regelgewindebohrer m3 din371, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m3, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Gewindeschneidzeugesatz, Gewinde-Schneidzeugesatz, Maschinengewindebohrer, Maschinengewindebohrer-Satz, Maschinengewindebohrersätze, Tap-Set
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867535
ab € 12,09*
Ähnlich
PROMAT
4000867540
ab € 10,15*
Ähnlich
PROMAT
4000867541
ab € 12,47*
Ähnlich
PROMAT
4000867542
ab € 17,74*
Ähnlich
PROMAT
4000867543
ab € 26,48*
Ähnlich
PROMAT
4000867544
ab € 34,81*
Ähnlich
PROMAT
4000867536
ab € 51,75*
Ähnlich
PROMAT
4000867537
ab € 71,41*
Ähnlich
PROMAT
4000867539
ab € 75,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.