Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombigewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT M4x3,3mm Steig.0,70mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867334
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867334
EAN/GTIN:
     4015448674870
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
gewindebohrer-bit m4
gewindebohrer bit

Kombigewindebohrer HSSG 1/4 Zoll 6KT M4x3,3mm Steig.0,70mm PROMAT

HSSG · zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten · mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantschaft nach DIN 3126 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 39mm · Schneidstoff: HSSG
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M4
Gewindesteigung:
0,70 mm
Kernloch-Ø:
3,3 mm
Antrieb:
1/4 ″
Schaftausführung:
DIN 3126
Schaft:
6KT
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrerbit, Gewindebohrerbits, Gewindewerkzeug, Kombi-Gewindebohrerbit, Kombi-Gewindebohrer-Bit, Kombigewindebohrerbits
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867330
ab € 6,65*
Ähnlich
PROMAT
4000867333
ab € 4,30*
Ähnlich
PROMAT
4000867335
ab € 4,32*
Ähnlich
PROMAT
4000867336
ab € 4,32*
Ähnlich
PROMAT
4000867338
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.