Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittgewindebohrer DIN 352 Form B M8x1,25mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867326
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867326
EAN/GTIN:
     4015448661344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer m8

Einschnittgewindebohrer DIN 352 Form B M8x1,25mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT

HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Beschichtung: unbeschichtet · Form: B · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 352
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Steigung:
1,25 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Gewindelänge:
22 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
6,8 mm
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Einschnittgewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867327
ab € 4,92*
Ähnlich
PROMAT
4000867328
ab € 7,16*
Ähnlich
PROMAT
4000867322
ab € 2,50*
Ähnlich
PROMAT
4000867323
ab € 2,51*
Ähnlich
PROMAT
4000867324
ab € 2,87*
Ähnlich
PROMAT
4000867325
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.