Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittgewindebohrer DIN 352 Form B M3x0,5mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867322
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867322
EAN/GTIN:
     4015448661306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m3x0,5
regel-gewindebohrer m3

Einschnittgewindebohrer DIN 352 Form B M3x0,5mm HSS-Co ISO2 (6H) PROMAT

HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Beschichtung: unbeschichtet · Form: B · Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 352
Gewinde-Nenn-Ø:
M3
Steigung:
0,5 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schaft-Ø:
3,5 mm
Vierkant:
2,7 mm
Kernloch-Ø:
2,5 mm
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Einschnittgewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867327
ab € 5,88*
Ähnlich
PROMAT
4000867328
ab € 8,77*
Ähnlich
PROMAT
4000867323
ab € 3,10*
Ähnlich
PROMAT
4000867324
ab € 3,51*
Ähnlich
PROMAT
4000867325
ab € 3,53*
Ähnlich
PROMAT
4000867326
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.