Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 374B M36x1,5mm HSS-Co 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867289
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867289
EAN/GTIN:
     4015448609421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 374B M36x1,5mm HSS-Co 6H PROMAT

HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6H · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · in Stählen bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguss und langspanenden NE-Metallen Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 28mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 374
Gewinde-Nenn-Ø:
M36
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
170 mm
Gewindelänge:
30 mm
Vierkant:
22 mm
Kernloch-Ø:
36,5 mm
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
MF
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m36x1,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer maschinengewindebohrer, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867293
ab € 4,47*
Ähnlich
PROMAT
4000867294
ab € 4,46*
Ähnlich
PROMAT
4000867290
ab € 9,30*
Ähnlich
PROMAT
4000867285
ab € 6,88*
Ähnlich
PROMAT
4000867286
ab € 6,88*
Ähnlich
PROMAT
4000867288
ab € 8,48*
Ähnlich
PROMAT
4000867287
ab € 48,67*
Ähnlich
PROMAT
4000867291
ab € 34,89*
Ähnlich
PROMAT
4000867292
ab € 44,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.