Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 374B M8x0,5mm HSS-Co 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867227
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867227
EAN/GTIN:
     4015448609254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 374B M8x0,5mm HSS-Co 6H PROMAT

HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6H · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · in Stählen bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguss und langspanenden NE-Metallen Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 374
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Steigung:
0,5 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Gewindelänge:
18 mm
Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
7,5 mm
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
MF
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m8x0,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m8, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867223
ab € 4,68*
Ähnlich
PROMAT
4000867224
ab € 4,65*
Ähnlich
PROMAT
4000867225
ab € 5,18*
Ähnlich
PROMAT
4000867226
ab € 5,18*
Ähnlich
PROMAT
4000867220
ab € 7,62*
Ähnlich
PROMAT
4000867218
ab € 6,31*
Ähnlich
PROMAT
4000867219
ab € 8,00*
Ähnlich
PROMAT
4000867221
ab € 8,50*
Ähnlich
PROMAT
4000867222
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.