Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 374B M6x0,5mm HSS-Co 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867222
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867222
EAN/GTIN:
     4015448609247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Maschinengewindebohrer DIN 374B M6x0,5mm HSS-Co 6H PROMAT

HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6H · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · in Stählen bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit, Temperguss und langspanenden NE-Metallen Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 4,5mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 374
Gewinde-Nenn-Ø:
M6
Steigung:
0,5 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Gewindelänge:
14 mm
Vierkant:
3,4 mm
Kernloch-Ø:
5,5 mm
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
MF
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m6x0,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m6, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867223
ab € 4,68*
Ähnlich
PROMAT
4000867224
ab € 4,65*
Ähnlich
PROMAT
4000867225
ab € 5,19*
Ähnlich
PROMAT
4000867226
ab € 5,19*
Ähnlich
PROMAT
4000867220
ab € 7,57*
Ähnlich
PROMAT
4000867218
ab € 6,32*
Ähnlich
PROMAT
4000867219
ab € 7,94*
Ähnlich
PROMAT
4000867221
ab € 8,44*
Ähnlich
PROMAT
4000867227
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.