| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000866296 Herst.-Nr.: 4000866296 EAN/GTIN: 4015448520191 |
| | |
|
| | |
| Bohrnutenfräser DIN 844 Typ W D.4mm HSS-Co8 Weldon Z.3 lang PROMAT HSS-Co8 · DIN 844 · Typ W · Dreischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · 40° Drallwinkel · zum Fräsen von langspanendem Aluminium und NE-Metallen Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet · Freischliff: -mm Weitere Informationen: | | Beschichtung: | unbeschichtet | Nenn-Ø: | 4 mm | Schneidenlänge: | 19 mm | Gesamtlänge: | 63 mm | Einsatzlänge: | 25 mm | Schneidenanzahl: | 3 | Schaftausführung: | DIN 1835 B | Typ: | W | Norm: | DIN 844 | Schneidstoff: | HSS-Co8 | Baulänge: | lang | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hss-co8 typ w d4, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 4mm, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, lang, W Typ |
| | |
| |