| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000866184 Herst.-Nr.: 4000866184 EAN/GTIN: 4015448504962 |
| | |
|
| | |
| Bohrnutenfräser DIN 327 TypN D.8mm HSS-Co8 Weldon Z.3 kurz PROMAT HSS-Co8 · DIN 327 · Typ N · Dreischneider · kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug und 1000 N/mm² mit beschichtetem Werkzeug · zum Fräsen von Passfedernuten mit größerer Tiefe zum Stirn- und Umfangsfräsen Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 10mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: bedingt geeignet · Freischliff: 7,5mm Weitere Informationen: | | Beschichtung: | unbeschichtet | Nenn-Ø: | 8 mm | Schneidenlänge: | 11 mm | Gesamtlänge: | 61 mm | Einsatzlänge: | 17 mm | Schneidenanzahl: | 3 | Schaftausführung: | DIN 1835 B | Typ: | N | Norm: | DIN 327 | Schneidstoff: | HSS-Co8 | Baulänge: | kurz | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, langlochfräser hss-co8 8 mm, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 8mm, 3 Schneiden, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, kurz, N Typ |
| | |
| |