Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 M3 f.Kernloch HSS Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000865345
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865345
EAN/GTIN:
     4015448566779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker ohne Norm
din 373 kernloch

Flachsenker DIN 373 M3 f.Kernloch HSS Z.3 PROMAT

HSS · DIN 373 · mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Gütegrad: für Kernloch · Schneidenanzahl: 3 · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,14mm/U
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M3
Kopf-Ø:
6 mm
Zapfen-Ø:
2,5 mm
Schaft-Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
71 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Senkwinkel:
180 °
Norm:
DIN 373
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: flachsenker ohne norm, din 373 m3, Flachsenker, Senkwerkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865343
ab € 15,69*
Ähnlich
PROMAT
4000865337
ab € 16,89*
Ähnlich
PROMAT
4000865344
ab € 16,89*
Ähnlich
PROMAT
4000865338
ab € 9,20*
Ähnlich
PROMAT
4000865346
ab € 7,54*
Ähnlich
PROMAT
4000865339
ab € 7,54*
Ähnlich
PROMAT
4000865340
ab € 8,22*
Ähnlich
PROMAT
4000865341
ab € 8,48*
Ähnlich
PROMAT
4000865342
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.