Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantdosensenker D.68mm Arbeits-L.60mm Laser Univ.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000864385
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000864385
EAN/GTIN:
     4015448537236
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker

Diamantdosensenker D.68mm Arbeits-L.60mm Laser Univ.PROMAT

mit M16-Aufnahme · Arbeiten ohne Schlag · ohne Aufnahmeschaft Einsatzbereiche: 4000 864 385 + 4000 864 386: Ziegel, Mauerwerk, Porenbeton, Leichtbeton 4000 864 389 + 4000 864 390: Problemlöser für alle harten Materialien, Kalksandstein Rohdichte > 1,6 Aufnahmeschaft Art.-Nr. 4000 864 366 oder SDS+ Aufnahmeschaft 4000 864 364 mitbestellen.
Weitere Informationen:
Typ:
Laser Universal
Ø:
68 mm
Arbeitslänge:
60 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: diamant-bohrkrone 68mm, diamant bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkronen, Diamantdosensenker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000864389
ab € 21,76*
Ähnlich
PROMAT
4000864386
ab € 17,76*
Ähnlich
PROMAT
4000864390
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.