Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Bohrber.12-20mm HSS ger.genutet Z.2 Stufen 9 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000862084
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862084
EAN/GTIN:
     4015448533924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer

Stufenbohrer Bohrber.12-20mm HSS ger.genutet Z.2 Stufen 9 PROMAT

HSS · geradegenutet · 2 Schneiden · Präzisionsausführung · Stufenwinkel 90 ° · Schaft mit 3 Spannflächen Weitere technische Eigenschaften: · Spitzenwinkel: 118° · Stufenwinkel: 90° · Nut: geradegenutet · Schaftlänge: 22mm · Schneidenanzahl: 2
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Bohrbereich:
12-20 mm
Ø:
12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Schaft-Ø:
9 mm
Stufenanzahl:
9
Norm:
Werksnorm
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Stufenbohrer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862085
ab € 21,58*
Ähnlich
PROMAT
4000862086
ab € 42,25*
Ähnlich
PROMAT
4000862081
ab € 7,50*
Ähnlich
PROMAT
4000862082
ab € 9,84*
Ähnlich
PROMAT
4000862083
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.