Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Bohrber.4-20mm HSS Spiralnut Z.2 Stufen 9 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000862082
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862082
EAN/GTIN:
     4015448533900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 4 - 20 mm
mehrstufenbohrer

Stufenbohrer Bohrber.4-20mm HSS Spiralnut Z.2 Stufen 9 PROMAT

HSS · spiralgenutet · mit Kreuzanschliff · 2 Schneiden · Präzisionsausführung · Spitzenwinkel 118 ° · Stufenwinkel 90 ° · Schaft mit 3 Spannflächen Weitere technische Eigenschaften: · Spitzenwinkel: 118° · Stufenwinkel: 90° · Nut: spiralgenutet · Schaftlänge: 22mm · Schneidenanzahl: 2
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Bohrbereich:
4-20 mm
Ø:
4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16/ 18/ 20 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Schaft-Ø:
9 mm
Stufenanzahl:
9
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer, Stufenbohrer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862084
ab € 14,36*
Ähnlich
PROMAT
4000862085
ab € 21,58*
Ähnlich
PROMAT
4000862086
ab € 42,25*
Ähnlich
PROMAT
4000862081
ab € 7,50*
Ähnlich
PROMAT
4000862083
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.