Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrersatz DIN 338 Typ VA D.1-13x0,5mm HSS-Co 25tlg.Ku.-Kass.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000861970
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861970
EAN/GTIN:
     4015448569022
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338

Spiralbohrersatz DIN 338 Typ VA D.1-13x0,5mm HSS-Co 25tlg.Ku.-Kass.PROMAT

DIN 338 · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten · HSS-Co: für rost- und hitzebeständige Stähle Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen
Weitere Informationen:
Schneidstoff:
HSS-Co
Nenn-Ø:
1-13 mm
steigend um:
0,5 mm
Inhalt:
25 teilig
Typ:
VA
Beschichtung:
unbeschichtet
Verpackung:
Kunststoffkassette
Norm:
DIN 338
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 1-13mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 25 teilig, Bohrer, Bohrersatz, Metallbohrer, Metallbohrersatz, Spiralbohrer, Spiralbohrersätze, Stahlbohrer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861965
ab € 35,16*
Ähnlich
PROMAT
4000861963
ab € 27,13*
Ähnlich
PROMAT
4000861961
ab € 24,31*
Ähnlich
PROMAT
4000861960
ab € 16,76*
Ähnlich
PROMAT
4000861972
ab € 25,07*
Ähnlich
PROMAT
4000861962
ab € 34,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.