Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.10,2mm HSS-Co Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-171057
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861795
EAN/GTIN:
     4015448677697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897

Spiralbohrer DIN 1897 TypN D.10,2mm HSS-Co Zyl.schaft ext.kurz PROMAT

HSS-Co · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten und Handbohrmaschinen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,16mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
10,2 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Spirallänge:
43 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
N
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, din 1897, spiralbohrer din 1897 10,2mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 5,18*
€ 6,93*
4 Tage
11
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,39*
€ 6,97*
4 Tage
9
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,48*
€ 7,08*
5 Tage
15
5
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 6,0365*
€ 7,7565*
6 Tage
15
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 6,10*
€ 7,92*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,18* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 34,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861796
ab € 4,55*
Ähnlich
PROMAT
4000861794
ab € 3,50*
Ähnlich
PROMAT
4000861787
ab € 2,07*
Ähnlich
PROMAT
4000861789
ab € 2,23*
Ähnlich
PROMAT
4000861788
ab € 2,02*
Ähnlich
PROMAT
4000861791
ab € 2,49*
Ähnlich
PROMAT
4000861790
ab € 2,37*
Ähnlich
PROMAT
4000861793
ab € 3,24*
Ähnlich
PROMAT
4000861792
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.