Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.4,5mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-116557
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860645
EAN/GTIN:
     4015448413097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.4,5mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ INOX · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum Bohren von rostfreien Stählen, legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm² sowie Vergütungs- und Einsatzstähle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,08mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
4,5 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Spirallänge:
47 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
INOX
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 4,5mm, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,51*
€ 0,77*
3 Tage
1650
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,54*
€ 0,77*
3 Tage
2047
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,54*
€ 0,77*
4 Tage
2720
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,559*
€ 0,779*
1 Tag
2750
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,6941*
€ 0,8649*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860642
ab € 0,63*
Ähnlich
PROMAT
4000860643
ab € 0,51*
Ähnlich
PROMAT
4000860644
ab € 0,51*
Ähnlich
PROMAT
4000860646
ab € 0,58*
Ähnlich
PROMAT
4000860647
ab € 0,58*
Ähnlich
PROMAT
4000860648
ab € 0,58*
Ähnlich
PROMAT
4000860649
ab € 0,57*
Ähnlich
PROMAT
4000860651
ab € 0,69*
Ähnlich
PROMAT
4000860650
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.