Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.1,3mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000860613
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000860613
EAN/GTIN:
     4015448412779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ INOX D.1,3mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ INOX · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum Bohren von rostfreien Stählen, legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm² sowie Vergütungs- und Einsatzstähle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,02mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
1,3 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Spirallänge:
16 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
INOX
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer din 338 1,3mm, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
160
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,3713*
€ 0,4819*
3 Tage
130
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,50*
4 Tage
78
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,35*
€ 0,50*
4 Tage
97
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,36*
€ 0,52*
6 Tage
130
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,60*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Kartonagen
€ 0,4819*
€ 0,57346
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 0,4813*
€ 0,57275
pro Kartonage
ab 320 Kartonagen
€ 0,4713*
€ 0,56085
pro Kartonage
ab 800 Kartonagen
€ 0,4513*
€ 0,53705
pro Kartonage
ab 1600 Kartonagen
€ 0,4413*
€ 0,52515
pro Kartonage
ab 80000 Kartonagen
€ 0,3713*
€ 0,44185
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,3713* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 160 Kartonagen ( entspricht € 77,104* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000860611
ab € 0,33*
Ähnlich
PROMAT
4000860612
ab € 0,33*
Ähnlich
PROMAT
4000860614
ab € 0,33*
Ähnlich
PROMAT
4000860615
ab € 0,33*
Ähnlich
PROMAT
4000860616
ab € 0,38*
Ähnlich
PROMAT
4000860617
ab € 0,38*
Ähnlich
PROMAT
4000860618
ab € 0,37*
Ähnlich
PROMAT
4000860619
ab € 0,38*
Ähnlich
PROMAT
4000860610
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.