Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant Reißnadel HM L.150mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858999
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858999
EAN/GTIN:
     4015448411697
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
reißnadel 150 mm
anreißnadel

Sechskant Reißnadel HM L.150mm PROMAT

mit eingelöteter Hartmetallspitze und Clip Weitere technische Eigenschaften: · Hülsen-Ø: 6mm · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Ersatznadel, HM-Ersatzreißnadel, Reißnadeln, Zirkel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000858991
ab € 1,05*
Sonstiges
PROMAT
4000858990
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.