Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißnadel brün. L.180mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858991
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858991
EAN/GTIN:
     4015448538547
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
anreißnadel 180mm
anreißnadel

Reißnadel brün. L.180mm PROMAT

aus einem Stück · ganz gehärtet · brüniert Weitere technische Eigenschaften: · Material: brüniert
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Ersatznadel, HM-Ersatzreißnadel, Reißnadeln, Zirkel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858990
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.