Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlmaßstab L.300mm rostfr.Stahl biegsam Teilung B=mm/1/2mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858762
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858762
EAN/GTIN:
     4015448411505
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe

Stahlmaßstab L.300mm rostfr.Stahl biegsam Teilung B=mm/1/2mm PROMAT

Skala gelasert · biegsam · aus rostfreiem Federbandstahl Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: biegsam
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Querschnitt:
13 x 0,5 mm
Marke:
PROMAT
Material:
rostfreier Stahl
Teilung:
B = mm/1/2 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,458*
€ 1,735
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858764
ab € 4,95*
Ähnlich
PROMAT
4000858760
ab € 0,64*
Ähnlich
PROMAT
4000858761
ab € 0,74*
Ähnlich
PROMAT
4000858763
ab € 1,93*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460209
ab € 13,57*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460229
ab € 13,62*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460210
ab € 20,40*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460230
ab € 20,46*
Ähnlich
Helios-Preisser
0460211
ab € 26,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.