Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschenwinkel Schenkel-L.300x300mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858410
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858410
EAN/GTIN:
     4015448420972
Suchbegriffe:
Flanschenwinkel
flanschenwinkel 300 x 300mm
flanschenwinkel

Flanschenwinkel Schenkel-L.300x300mm PROMAT

aus Stahl · verzinkt · Hochkanten und Flachseiten sauber geschlichtet · Spezialwinkel für Installateure zum genauen Ausrichten der Flansche
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
300 x 300 mm
Querschnitt:
30 x 5 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Winkel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858411
ab € 12,57*
Ähnlich
PROMAT
4000858412
ab € 14,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.