Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal DIN 874/00 L.125mm Spezialstahl Q.22,7 x 5mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858392
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858392
EAN/GTIN:
     4015448411253
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 125mm
haarlineal

Haarlineal DIN 874/00 L.125mm Spezialstahl Q.22,7 x 5mm PROMAT

aus Spezialstahl · gehärtet und geschliffen · Messkanten geläppt · mit Handwärmeschutz · blendfrei mattiert Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Querschnitt:
23 x 5 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Spezialstahl
Norm:
DIN 874/00
Weitere Suchbegriffe: Haarlineale, Kontrolllineal, Lineale
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858391
ab € 8,90*
Ähnlich
PROMAT
4000858393
ab € 11,20*
Ähnlich
PROMAT
4000858394
ab € 14,57*
Ähnlich
PROMAT
4000858395
ab € 22,37*
Ähnlich
PROMAT
4000858396
ab € 44,65*
Ähnlich
PROMAT
4000858390
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.