Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenmess- u.Anreißgerät 300mm dig.0,01 mm,0,0005 inch PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851591
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851591
EAN/GTIN:
     4015448541165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Höhenanreißgerät
Höhenmess- und Anreißgerät
Höhenreißer
höhenanreißgerät 300mm

Höhenmess- u.Anreißgerät 300mm dig.0,01 mm,0,0005 inch PROMAT

digital · kräftiger Fuß mit geschliffener Standfläche · 5-stellige LCD-Anzeige · Messwertwahl in beide Richtungen · Nullstellung in jeder Position · mit Handkurbel · Anreißnadel HM-bestückt · das unempfindliche kapazitive Messsystem ermöglicht hohe Verfahrgeschwindigkeiten und fehlerfreies und wirtschaftliches Messen bzw. Arbeiten Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Ableseart:
digital
Marke:
PROMAT
BatterieV - relevant:
ja
Weitere Suchbegriffe: höhenmess- und anreißgerät, Anreissmessgerät, Digitalhöhenmess- und Anreißgeräte, Höhen- und Anreißmessgeräte, Höhenmess- und Anreissgeräte digital, Höhenmess- und Anreißmessgerät, Höhenmess-/Anreißmessgerät, Höhenmessgerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,50*
€ 173,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000851589
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.