| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000851410 Herst.-Nr.: 4000851410 EAN/GTIN: 4015448410546 |
| |
|
| | |
| Gewindeschablone M/G 60Grad/BSW 55Grad Bl. 52 St. PROMAT für Innen- und Außenmessungen · Präzisionsausführung kombiniert: metrisch und Rohrgewinde 60° · Whitworth 55° · Flankenwinkel 60° mit 24 Steigungen: 0,25 - 6,0 mm (0,25/ 0,3/ 0,35/ 0,4/ 0,45/ 0,5/ 0,6/ 0,7/ 0,75/ 0,8/ 0,9/ 1,0/ 1,25/ 1,5/ 1,75/ 2,0/ 2,5/ 3,0/ 3,5/ 4,0/ 4,5/ 5,0/ 5,5/ 6,0) Flankenwinkel 55° mit 28 Steigungen: 4 - 62 Gang auf 1" (4/ 4 1/2/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 16/ 18/ 19/ 20/ 22/ 24/ 25/ 26/ 28/ 30/ 32/ 36/ 40/ 48/ 60/ 62) Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 52 St. | Radius: | M/G 60Grad/BSW 55Grad | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindelehre, Gewindelehren, Gewindeschablonen, Radienschablone, Radienschablonen, Schablonen |
| | |
| |