Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantentaster 3D-optisch Einspannschaft-D.20mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851247
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851247
EAN/GTIN:
     4015448589440
Suchbegriffe:
Kantentaster
kantentaster 3d
kantentaster

Kantentaster 3D-optisch Einspannschaft-D.20mm PROMAT

optisch und akustisch zum exakten Ermitteln von Werkstücknullpunkten und Bohrungsmittelpunkten auf Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, Bearbeitungszentren usw. · bei Kontakt, der in den Achsen X und Y ausfedernden Tastkugel mit dem Werkstück, schließt der Stromkreis und die rundumleuchtende Anzeige leuchtet auf · die 3D-Ausführung verfügt zusätzlich über einen Sicherheitsfederweg von 2 mm in der Z-Achse · die Bezugslänge muss zuvor in einem Voreinstellgerät vermessen und berücksichtigt werden · Genauigkeit ± 0,01 mm · Tastkugel-Ø 10 mm Weitere technische Eigenschaften: · Tastkugel-Ø: 10mm
Weitere Informationen:
Einspannschaft-Ø:
20 mm
Gesamtlänge:
106 mm
Ausführung:
3D - optisch
Marke:
PROMAT
Genauigkeit:
± 0,01 mm
BatterieV - relevant:
ja
REACH - SVHC:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Messwerkzeug, Taster
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
V23GA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.