Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantentaster 2D-optisch Einspannschaft-D.20mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851246
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851246
EAN/GTIN:
     4015448589433
Suchbegriffe:
Kantentaster
2d kantentaster
kantentaster

Kantentaster 2D-optisch Einspannschaft-D.20mm PROMAT

optisch und akustisch zum exakten Ermitteln von Werkstücknullpunkten und Bohrungsmittelpunkten auf Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, Bearbeitungszentren usw. · bei Kontakt, der in den Achsen X und Y ausfedernden Tastkugel mit dem Werkstück, schließt der Stromkreis und die rundumleuchtende Anzeige leuchtet auf · die 3D-Ausführung verfügt zusätzlich über einen Sicherheitsfederweg von 2 mm in der Z-Achse · die Bezugslänge muss zuvor in einem Voreinstellgerät vermessen und berücksichtigt werden · Genauigkeit ± 0,01 mm · Tastkugel-Ø 10 mm Weitere technische Eigenschaften: · Tastkugel-Ø: 10mm
Weitere Informationen:
Einspannschaft-Ø:
20 mm
Gesamtlänge:
94 mm
Ausführung:
2D - optisch
Marke:
PROMAT
Genauigkeit:
± 0,01 mm
BatterieV - relevant:
ja
REACH - SVHC:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Messwerkzeug, Taster
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
V23GA
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.