Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIN 862 300mm ger.Schiene 10x4,5mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851219
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851219
EAN/GTIN:
     4015448739081
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre

Tiefenmessschieber DIN 862 300mm ger.Schiene 10x4,5mm PROMAT

gerade Messschiene · mit Feststellschraube · Nonius und Skala mattverchromt Weitere technische Eigenschaften: · Messschienenquerschnitt: 10 x 4,5mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Brückenlänge:
150 mm
Ablesung:
0,05 mm
Ableseart:
analog
Marke:
PROMAT
Ausführung:
gerade Messschiene
Norm:
DIN 862
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851221
ab € 33,83*
Ähnlich
PROMAT
4000851218
ab € 20,34*
Ähnlich
PROMAT
4000851222
ab € 52,49*
Ähnlich
Helios-Preisser
1361718
ab € 288,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.