Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrmessschieber DIN 862 150mm Zeigerumdr.1mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851031
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851031
EAN/GTIN:
     4015448420583
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber

Uhrmessschieber DIN 862 150mm Zeigerumdr.1mm PROMAT

Rundskala mit 1-Zeiger-System · mit Rollenfeinzustellung · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung · mit Feststellschraube Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: analog · 1 Zeigerumdrehung: 1mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ablesung:
0,01 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 862
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.