Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Diamanttrennscheibe Action D.180mm Bohr.22,23mm 10mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000843585
Hersteller:
     Promat
Herst.-Nr.:
     4000843585
EAN/GTIN:
     4015448774822
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe d.180mm bohrung...

Diamanttrennscheibe Action D.180mm Bohr.22,23mm 10mm PROMAT

direktgesintert, segmentiert · zum Trennen von Klinker, Beton, Betonerzeugnisse, Kalksandstein · schnittige Rillensegmente
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentstärke:
2,8 mm
Bohrung:
22,23 mm
Ø:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe 180 mm, diamant-trennscheibe 22,2mm, Diamanttrennscheiben, Trennscheibe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000843586
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.